Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Rail-to-Rail Operational Amplifier, SOIC-8, LMH6642MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Rail-to-Rail Operational Amplifier, SOIC-8, LMH6642MA
Single Rail-to-Rail Operational Amplifier, SOIC-8, LMH6642MA
Artikel-Nr.:
     4502-41S6105
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMH6642MA
EAN/GTIN:
     4099879092441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Operationsverstärker, LMH6642MA, TI Der LMH6642MA ist ein spannungsrückgekoppelter Verstärker mit einer einzigen Spannungsversorgung, der hohe Geschwindigkeit (130 MHz), geringe Verzerrung (-62 dBc) und einen außergewöhnlich hohen Ausgangsstrom (ca. 75 mA) zu niedrigen Kosten und mit geringerer Leistungsaufnahme im Vergleich zu bestehenden Geräten mit ähnlicher Leistung bietet. Features * Versorgungsspannung * Anstiegsrate * Linearer Ausgangsstrom * Kurzschlussschutz am Ausgang Anwendungen * ADC-Puffer Verstärker * Tragbares Video * CD/DVD ROM * Aktive Filter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Rail-to-Rail-Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00023 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.038,92*
  
Preis gilt ab 16.150 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.615 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1615 Stück
€ 2.038,94*
€ 2.426,34
pro Stück
ab 16150 Stück
€ 2.038,92*
€ 2.426,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.