Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsregler, -15 VDC, 1.8 A, negativ, TO-220, LM2990T-15 TO220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsregler, -15 VDC, 1.8 A, negativ, TO-220, LM2990T-15 TO220
Spannungsregler, -15 VDC, 1.8 A, negativ, TO-220, LM2990T-15 TO220
Artikel-Nr.:
     4502-41S5972
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2990T-15 TO220
EAN/GTIN:
     4099879098153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Spannungsregler, LM2990T-15 TO220, TI Der LM2990T-15 TO220 ist ein dreipoliger, negativer 1-A-Spannungsregler mit geringem Abfall. Die Dropout-Spannung bei 1-A-Laststrom beträgt typischerweise 0,6 V und ein garantiertes Worst-Case-Maximum von 1 V über den gesamten Betriebstemperaturbereich. Der Ruhestrom beträgt typischerweise 1 mA bei einem Laststrom von 1 A und einer Eingang-Ausgangsspannungsdifferenz von mehr als 3 V. Ein einzigartiges Schaltungsdesign der internen Vorspannungsversorgung begrenzt den Ruhestrom auf nur 9 mA (typisch), wenn sich der Regler im Dropout-Modus befindet (VOUT - VIN ≤ 3 V). Eigenschaften * 5 % Ausgangsgenauigkeit über den gesamten Betriebsbereich * Niedriger Ruhestrom * Interne Kurzschlussstrombegrenzung * Interne thermische Abschaltung mit Hysterese Anwendungen * Post-Switcher-Regler * Lokale, karteninterne Regelung * Batteriebetriebene Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Regler:
1
Ausführung:
fest
Ausgangsspannungsbereich:
-15 VDC
Ausgangsstrom:
1.8 A
Gehäuse:
TO-220
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Polarität:
negativ
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00199 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC, LDO-Regler, LDO-Spannungsregler, Low-Dropout-Regler, Spannungsregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.199,86*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 1.199,89*
€ 1.427,87
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 1.199,86*
€ 1.427,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.