| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-41S5808 Herst.-Nr.: AD8302ARUZ-RL7 EAN/GTIN: 4099879092212 |
| | |
|
| | |
| Operationsverstärker, AD8302ARUZ-RL7, ANALOG DEVICES Der AD8302ARUZ-RL7 ist ein vollständig integriertes System zur Messung von Verstärkung/Verlust und Phase in zahlreichen Empfangs-, Sende- und Instrumentierungsanwendungen. Features * Misst Verstärkung/Verlust und Phase bis zu 2,7 GHz * Zwei demodulierende Log-Amps und Phasendetektor * Einzelversorgungsbetrieb * Kleinsignal-Hüllkurvenbandbreite von DC bis 30 MHz Anwendungen * RF/IF PA-Linearisierung * Präzise RF-Leistungssteuerung * Fernüberwachung und -diagnose des Systems * Messungen der Rückflussdämpfung/VSWR * Logarithmusfunktion für AC-Signale Weitere Informationen: | | Ausführung: | Logarithmischer Verstärker | Gehäuse: | TSSOP-14 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC |
| | |
| |