Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Power Operational Amplifier, TO-220, LM675T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Power Operational Amplifier, TO-220, LM675T
Single Power Operational Amplifier, TO-220, LM675T
Artikel-Nr.:
     4502-41S5490
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM675T
EAN/GTIN:
     4099879092182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Operationsverstärker, LM675T, TI Der LM675T ist ein monolithischer Leistungs-Operationsverstärker mit großer Bandbreite und niedriger Eingangs-Offsetspannung, der für AC- und DC-Anwendungen gleichermaßen geeignet ist. Features * Große Leistungsbandbreite * Offset-Spannung * Kurzschlussschutz * Thermischer Schutz mit Bewährungsschaltung * Brückenverstärker * Steuerung der Motordrehzahl * Servo-Verstärker * Instrumentensysteme
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Leistungs-Operationsverstärker
Gehäuse:
TO-220
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00366 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 45 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 135 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.