Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Low Voltage Audio Power Amplifier, SOIC-8, LM386M-1/NOPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Low Voltage Audio Power Amplifier, SOIC-8, LM386M-1/NOPB
Single Low Voltage Audio Power Amplifier, SOIC-8, LM386M-1/NOPB
Artikel-Nr.:
     4502-41S4745
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM386M-1/NOPB
EAN/GTIN:
     4099879092144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Linear-IC
Leistungsverstärker, LM386M-1/NOPB, TI Der LM386M-1/NOPB ist ein Leistungsverstärker, der für den Einsatz in Niederspannungs-Verbraucheranwendungen konzipiert ist. Die Verstärkung ist intern auf 20 eingestellt, um die Anzahl der externen Bauteile gering zu halten. Durch Hinzufügen eines externen Widerstands und eines Kondensators zwischen den Pins 1 und 8 lässt sich die Verstärkung jedoch auf einen beliebigen Wert von 20 bis 200 erhöhen. Features * Batteriebetrieb * Minimale externe Teile * Niedriger Ruhestrom * Massebezogener Eingang Anwendungen * AM-FM-Radioverstärker * Verstärker für tragbare Tonbandgeräte * Ultraschalltreiber * Stromrichter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Niederspannungs-Audio-Leistungsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00021 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, op amp texas instrument, op amp, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
95
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,34*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,80*
1
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,86*
1 Tag
110
1
€ 14,99*
ab € 0,79*
€ 2,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.