|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-41S4644 Herst.-Nr.: M95M01-RDW6TP EAN/GTIN: 4099879150509 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. EEPROM, M95M01-RDW6TP, STMicroelectronics Der M95M01-RDW6TP kann mit einer Versorgungsspannung von 1,8 V bis 5,5 V betrieben werden, der M95M01-DF kann mit einer Versorgungsspannung von 1,7 V bis 5,5 V betrieben werden. Diese Geräte sind für den Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C ausgelegt. Features * Kompatibel mit dem Serial Peripheral Interface (SPI) Bus * Verbesserter ESD-Schutz * Mehr als 4 Millionen Schreibzyklen * Kompatibel mit dem Serial Peripheral Interface (SPI) Bus Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | TSSOP-8 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Spannung: | 1,8-5,5 V | Speichergröße: | 1 Mbit | Technologie: | EEPROM | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 4000 |  | Frei Haus | ab € 0,54* | € 0,71* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 1,13* | € 2,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück | Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 2.840,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|