Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Low Power Operational Amplifier, SOIC-8, MCP602T-E/SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Low Power Operational Amplifier, SOIC-8, MCP602T-E/SN
Dual Low Power Operational Amplifier, SOIC-8, MCP602T-E/SN
Artikel-Nr.:
     4502-41S4128
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP602T-E/SN
EAN/GTIN:
     4099879092007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp
CMOS Operationsverstärker, MCP602T-E/SN, ATMEL Der MCP602T-E/SN ist ein dualer Low-Power-Operationsverstärker. Dieser Produktverstärker nutzt eine fortschrittliche CMOS-Technologie, die einen niedrigen Vorspannungsstrom, Hochgeschwindigkeitsbetrieb, eine hohe Open-Loop-Verstärkung und einen Rail-to-Rail-Ausgangsschwingung bietet. Features * Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang * Verstärkungs-Bandbreitenprodukt * Industrielle Temperatur * Erweiterte Temperatur Anwendungen * A/D-Wandler-Treiber * Tragbare Geräte * Photodiodenverstärker * Analoge Filter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Leistungsarmer operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
HK
Gewicht:
0.00044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.