Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsboard Sensor Shield für Arduino, 2501000101291


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsboard Sensor Shield für Arduino, 2501000101291
Erweiterungsboard Sensor Shield für Arduino, 2501000101291
Artikel-Nr.:
     4502-41S2603
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     2501000101291
EAN/GTIN:
     4099879724328
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Zubehör
einplatinencomputer zubehör
*Steckbares Erweiterungsboard für Arduino UNO und Arduino DUE *I²C und SPI Schnittstelle mit 3.3 V und 5 V Ausgang Spannungspegel *On Board Pull-up Widerstände *Kompatibel mit dem 6-poligen Sensor EVAL Steckverbinder
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sensor Shield
MPU Interface:
I²C, SPI
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0315 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Sensor-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.