Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC Einbaubuchse, 2 mm, 6,6 mm, 1614 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC Einbaubuchse, 2 mm, 6,6 mm, 1614 23
DC Einbaubuchse, 2 mm, 6,6 mm, 1614 23
Artikel-Nr.:
     4502-41P1793
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1614 23
EAN/GTIN:
     4099891646301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteilbuchse
Einbaubuchse, 1614 23, Lumberg Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung, mit Lötaugen, für Leiterplatten, für Frontmontage.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Einbaubuchse
Außendurchmesser:
6.6 mm
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
2 A
Schaltfunktion:
Nein
Stiftdurchmesser:
2 mm
mit Knickschutz:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, DC-Steckverbinder, DC-Steckverbindung, DC-Einbaubuchse, Kleinspannungseinbaubuchse, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Kleinspannungssteckverbinder, Niedervoltsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Schaltbuchse, Hohlbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,44*
2 Tage
882
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NESJ 21
ab € 0,54*
Zubehör
Lumberg
NESJ 210
ab € 0,70*
Zubehör
Lumberg
NESJ 21 W
ab € 0,61*
Zubehör
Lumberg
163302
ab € 0,89*
Zubehör
Lumberg
1633 03
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.