Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 5.08 mm, 0,25-2,5 mm², 10 A, grün, MX 222-50808


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 5.08 mm, 0,25-2,5 mm², 10 A, grün, MX 222-50808
Leiterplattenklemme, 8-polig, RM 5.08 mm, 0,25-2,5 mm², 10 A, grün, MX 222-50808
Artikel-Nr.:
     4502-41P1778
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MX 222-50808
EAN/GTIN:
     4099891040178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 8polig
leiterplattenklemme
PCB-Klemme, MX 222-50808, LUMBERG Federkraftklemme, abgewinkelt Kontaktraster 5,08 mm.
Weitere Informationen:
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-14
Breite:
13 mm
Farbe:
grün
Höhe:
14 mm
Leiterquerschnitt:
0,25-2,5 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Federzugklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4967* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 169,55*
€ 201,7645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 168,00*
€ 199,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 160,14*
€ 190,5666
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 155,34*
€ 184,8546
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 149,67*
€ 178,1073
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.