Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 5-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, ME 040-50805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 5-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, ME 040-50805
Stiftleiste, 5-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, ME 040-50805
Artikel-Nr.:
     4502-41P1762
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     ME 040-50805
EAN/GTIN:
     4099889981650
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 5 polig
Minimodul-Steckverbinder, 3850 03 30 02, Lumberg Multimodul-Stiftleiste, stehend, mit Verriegelungslasche, mit Haltekrallen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
16 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MC 100-50805
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.