Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, ME 030-50802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, ME 030-50802
Stiftleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, ME 030-50802
Artikel-Nr.:
     4502-41P1752
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     ME 030-50802
EAN/GTIN:
     4099891040024
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 2 polig
PCB-Klemme, ME 030-50802, LUMBERG Stiftleiste, mit Seitenwänden, eckig.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stecker-/Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktoberfläche:
CuSn, verzinnt
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
16 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MC 200-50802
ab € 0,83*
Zubehör
Lumberg
MC 100-50802
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.