Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 9-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, weiß, KBWO 09


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 9-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, weiß, KBWO 09
Buchsenleiste, 9-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, weiß, KBWO 09
Artikel-Nr.:
     4502-41P1664
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KBWO 09
EAN/GTIN:
     4099889981568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
Minimodul-Steckverbinder, 3850 08 00 03, Lumberg Multimodul-Stiftleiste, stehend, mit Verriegelungslasche, mit Haltekrallen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 9 pol, Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,6269* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 140,72*
€ 167,4568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 139,84*
€ 166,4096
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 134,90*
€ 160,531
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 128,49*
€ 152,9031
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 125,38*
€ 149,2022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.