Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 5-polig, RM 5 mm, gerade, weiß, KBQ 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 5-polig, RM 5 mm, gerade, weiß, KBQ 05
Buchsenleiste, 5-polig, RM 5 mm, gerade, weiß, KBQ 05
Artikel-Nr.:
     4502-41P1644
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KBQ 05
EAN/GTIN:
     4099889981360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
Minimodul-Steckverbinder, 3850 20 00 09, Lumberg Multimodul-Stiftleiste, stehend, mit Verriegelungslasche, mit Haltekrallen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 5 polig, Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KSC 05
ab € 258,55*
Zubehör
Lumberg
KS 05
ab € 258,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.