Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 4-polig, RM 5 mm, gerade, weiß, KBQ 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 4-polig, RM 5 mm, gerade, weiß, KBQ 04
Buchsenleiste, 4-polig, RM 5 mm, gerade, weiß, KBQ 04
Artikel-Nr.:
     4502-41P1643
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KBQ 04
EAN/GTIN:
     4099889981353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
Minimodul-Steckverbinder, 3853 05 30 01, Lumberg Multimodul-Stiftleiste, abgewinkelt, mit Verriegelungslasche, mit Haltekrallen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 4pol, Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KSC 04
ab € 216,12*
Zubehör
Lumberg
KS 04
ab € 216,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.