Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, natur, 3853 04 30 04


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, natur, 3853 04 30 04
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, natur, 3853 04 30 04
Artikel-Nr.:
     4502-41P1621
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     3853 04 30 04
EAN/GTIN:
     4099889981179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4pol
Minimodul-Steckverbinder, 3850 08 30 04, Lumberg Multimodul-Stiftleiste, stehend, mit Verriegelungslasche, mit Haltekrallen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,53*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,42753* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 460,65*
€ 548,1735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 457,30*
€ 544,187
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 441,41*
€ 525,2779
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 432,52*
€ 514,6988
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 427,53*
€ 508,7607
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.