Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, natur, 3853 04 00 01


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, natur, 3853 04 00 01
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, natur, 3853 04 00 01
Artikel-Nr.:
     4502-41P1618
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     3853 04 00 01
EAN/GTIN:
     4099889981148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4pol
Minimodul-Steckverbinder, 3114 07 VP15, Lumberg Minimodul-Leergehäuse zur Aufnahme von Crimpkontakten, für indirektes Stecken
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,05*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,32505* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 354,46*
€ 421,8074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 352,01*
€ 418,8919
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 339,50*
€ 404,005
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 331,81*
€ 394,8539
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 325,05*
€ 386,8095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.