Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 3-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, natur, 3853 03 30 02


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 3-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, natur, 3853 03 30 02
Stiftleiste, 3-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, natur, 3853 03 30 02
Artikel-Nr.:
     4502-41P1617
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     3853 03 30 02
EAN/GTIN:
     4099889981131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 3 polig
Steckbare Schraubklemmenleiste, KB 09, Lumberg Buchsenleiste, stehend, Lötstifte einreihig, teilungsgerecht anreihbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,72*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,42472* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 461,45*
€ 549,1255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 456,53*
€ 543,2707
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 440,61*
€ 524,3259
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 431,94*
€ 514,0086
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 424,72*
€ 505,4168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.