Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 3850 12 30 00


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 3850 12 30 00
Stiftleiste, 12-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 3850 12 30 00
Artikel-Nr.:
     4502-41P1599
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     3850 12 30 00
EAN/GTIN:
     4099889980950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 12pol
Minimodul-Steckverbinder, 2,5 MSF/O 16, Lumberg Minimodul-Stiftleiste, stehend, Lötkontakte einreihig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,6189* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 335,31*
€ 399,0189
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 332,81*
€ 396,0439
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 322,08*
€ 383,2752
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 310,29*
€ 369,2451
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 309,45*
€ 368,2455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.