Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 3-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 3850 03 30 02


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 3-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 3850 03 30 02
Stiftleiste, 3-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 3850 03 30 02
Artikel-Nr.:
     4502-41P1572
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     3850 03 30 02
EAN/GTIN:
     4099889980684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 3 polig
Minimodul-Steckverbinder, 3850 03 30 03, Lumberg Multimodul-Stiftleiste, stehend, mit Verriegelungslasche, mit Haltekrallen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,66*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,37466* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 406,85*
€ 484,1515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 404,00*
€ 480,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 390,06*
€ 464,1714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 381,92*
€ 454,4848
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 374,66*
€ 445,8454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.