Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 3850 02 00 00


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 3850 02 00 00
Stiftleiste, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 3850 02 00 00
Artikel-Nr.:
     4502-41P1562
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     3850 02 00 00
EAN/GTIN:
     4099889980585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 2 polig
Minimodul-Steckverbinder, MICAL 26, Lumberg Micromodul-Einlötverbinder, in Schneidklemmtechnik (SKT), Lötkontakte doppelreihig versetzt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,67*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,26267* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 290,13*
€ 345,2547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,37*
€ 341,9703
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 277,15*
€ 329,8085
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 270,57*
€ 321,9783
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 262,67*
€ 312,5773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.