Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF/O 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF/O 14
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF/O 14
Artikel-Nr.:
     4502-41P1459
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSF/O 14
EAN/GTIN:
     4099889980349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Steckbare Schraubklemmenleiste, KBQ 06, Lumberg Buchsenleiste, stehend, Lötstifte doppelreihig versetzt, teilungsgerecht anreihbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,55*
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 106,01*
€ 106,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 212.060,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
3114 14 VP15
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
4143 01
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.