Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF 14
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 2,5 MSF 14
Artikel-Nr.:
     4502-41P1453
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSF 14
EAN/GTIN:
     4099889980288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Minimodul-Steckverbinder, 2,5 MSF 14, Lumberg Minimodul-Stiftleiste, stehend, mit Verriegelungslasche, Lötkontakte einreihig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,96*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
3114 14 VP15
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
4143 01
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.