Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, MICSW 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, MICSW 14
Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, MICSW 14
Artikel-Nr.:
     4502-41P1448
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICSW 14
EAN/GTIN:
     4099889980233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Steckbare Schraubklemmenleiste, ME 020-50803, Lumberg Stiftleiste, ohne Seitenwände, stehende Ausführung, teilungsgerecht anreihbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,03*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 409,06*
€ 486,78
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 409,03*
€ 486,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MICA 14
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.