Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 14 RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 14 RP
Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 14 RP
Artikel-Nr.:
     4502-41P1437
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICS/SMD 14 RP
EAN/GTIN:
     4099889980127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Minimodul-Steckverbinder, 3853 04 30 01, Lumberg Multimodul-Stiftleiste, abgewinkelt, mit Verriegelungslasche, mit Haltekrallen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
80 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Messerleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 1.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1750000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MICA 14 A VP3
ab € 4.605,58*
Zubehör
Lumberg
MICA 14
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.