Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Stecker, STO 2 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cinch-Stecker, STO 2 schwarz
Cinch-Stecker, STO 2 schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-41P1296
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     STO 2 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099889856699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
RCA-Steckverbinder, STO 2 SCHWARZ, Lumberg RCA-Stecker gerade Ausführung, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Durchmesser:
11 mm
Farbmarkierung:
schwarz
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cinch, Cinch-Steckverbindung, RCA-Steckverbinder, Cinch-Stecker, RCA-Stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Videosteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 1,91*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,92*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,95*
1 Tag
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,64*
1 Tag
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
BTO 1 SCHWARZ
ab € 0,58*
Zubehör
Lumberg
BTO 1 V SCHWARZ
ab € 0,91*
Zubehör
Lumberg
KTO 1 SCHWARZ
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
XKTO 1 SCHWARZ
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.