Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Stecker, 1573 01 V rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cinch-Stecker, 1573 01 V rot
Cinch-Stecker, 1573 01 V rot
Artikel-Nr.:
     4502-41P1275
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1573 01 V ROT
EAN/GTIN:
     4099889856620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
RCA-Steckverbinder, 1573 01 V ROT, Lumberg RCA-Stecker, gerade Ausführung, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Durchmesser:
9.5 mm
Farbmarkierung:
rot
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cinch, Cinch-Steckverbindung, RCA-Steckverbinder, Cinch-Stecker, RCA-Stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Videosteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 7,89*
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 7,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
BTO 1 ROT
ab € 0,56*
Zubehör
Lumberg
BTO 1 V ROT
ab € 0,89*
Zubehör
Lumberg
KTO 1 SCHWARZ
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
XKTO 1 SCHWARZ
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.