Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0318-2 06-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0318-2 06-1
Einbaustecker, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0318-2 06-1
Artikel-Nr.:
     4502-41P1148
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0318-2 06-1
EAN/GTIN:
     4099889723410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Flansch-Einbaustecker, 0318-2 06-1, LUMBERG Flansch-Einbaustecker IP68/67, mit Gewindeanschluss M16 und Lötanschlüssen für die Frontmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Frontmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,73*
Zubehör
Lumberg
0308 C 02 VP15
ab € 1,40*
Zubehör
Lumberg
0360 06-1
ab € 5,52*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,14*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.