Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 6-polig, Stiftanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 0317 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 6-polig, Stiftanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 0317 06
Einbaustecker, 6-polig, Stiftanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 0317 06
Artikel-Nr.:
     4502-41P1121
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0317 06
EAN/GTIN:
     4099889723151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Einbaustecker , 0317 06, LUMBERG Einbaustecker IP68 mit Gewindeanschluss M16, für Leiterplatten- und Frontmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Stiftanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Montage:
Rückseitenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Einbaustecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 11,21*
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 11,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0322 06
ab € 6,57*
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,73*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,577*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,14*
Zubehör
Lumberg
0321 06
ab € 8,02*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,88*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 14,35*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.