Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 7-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 0122 07-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 7-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 0122 07-1
Kupplung, 7-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 0122 07-1
Artikel-Nr.:
     4502-41P1021
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0122 07-1
EAN/GTIN:
     4099889722314
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
lumberg din-buchse
din buchsen
DIN-Kupplung, 0122 07-1, LUMBERG DIN-Kupplung, gerade Ausführung, geschirmt, mit Bajonettverschluss, Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
7 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: din-buchse 7polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, DIN-Kupplung, Diodenkupplung, Buchse, Diodenbuchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 6,84*
1 Tag
131
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,86*
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 6,98*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0131 07-1
ab € 4,36*
Zubehör
Lumberg
0132 07-1
ab € 4,46*
Zubehör
Lumberg
0134 07-1
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.