Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, abgewinkelt, 0105 08-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, abgewinkelt, 0105 08-1
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, abgewinkelt, 0105 08-1
Artikel-Nr.:
     4502-41P1009
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0105 08-1
EAN/GTIN:
     4099889722192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 8-polig
din buchsen
DIN-Einbaukupplung, 0105 08-1, LUMBERG DIN-Einbaukupplung, geschirmt, mit Verriegelungsmöglichkeit, Metallgehäuse, Flansch und Lötanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lumberg din-buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, DIN-Einbaubuchse, DIN-Einbaudose, DIN-Einbaukupplung, DIN-Steckdose, Diodeneinbaubuchse, Diodeneinbaudose, Diodeneinbaukupplung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,26*
1
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 2,73*
1 Tag
713
1
€ 14,99*
ab € 1,41*
€ 2,93*
5
€ 8,95*
ab € 1,72*
€ 2,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0131 08-1
ab € 3,60*
Zubehör
Lumberg
0137 08-1
ab € 4,94*
Zubehör
RS Pro
6925491
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.