Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 3-polig, Panelmontage, Schraubanschluss, 2,5 mm², blau, RRAC3I-G-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 3-polig, Panelmontage, Schraubanschluss, 2,5 mm², blau, RRAC3I-G-0
Einbaubuchse, 3-polig, Panelmontage, Schraubanschluss, 2,5 mm², blau, RRAC3I-G-0
Artikel-Nr.:
     4502-41F8008
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RRAC3I-G-000-0
EAN/GTIN:
     4099891580834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
leistungsstecker
AC-Netzeingangsbuchse, RRAC3I-G-000-0, REAN 3-polige AC-Steckdose mit D-Size-Montageflansch, die sowohl von vorne als auch von hinten montiert werden kann.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stromeingang
Bauform:
gerade
Farbe:
blau
Kabeldurchmesser:
6 bis 15 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Montage:
Panelmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennstrom IEC:
20 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
LI
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Stecker, Einbaustecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 1,93*
100
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 2,10*
3
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 2,48*
100
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,81*
1 Tag
200
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 193,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.