Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 2,5 mm², grau, RCAC3O-G-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbuchse, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 2,5 mm², grau, RCAC3O-G-00
Kabelbuchse, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 2,5 mm², grau, RCAC3O-G-00
Artikel-Nr.:
     4502-41F8007
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCAC3O-G-000-1
EAN/GTIN:
     7613187018008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
AC-Steckdosenanschluss, RCAC3O-G-000-1, REAN Graues Gehäuse, AC-Steckdosenanschluss, 3-polig.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Steckdose
Bauform:
gerade
Farbe:
grau
Kabeldurchmesser:
6 bis 15 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennstrom IEC:
20 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,75*
100
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 4,82*
1 Tag
173
1
€ 14,99*
ab € 4,18*
€ 8,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 475,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.