Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,0-2,5 mm², schwarz, RCAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbuchse, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,0-2,5 mm², schwarz, RCAC
Kabelbuchse, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,0-2,5 mm², schwarz, RCAC
Artikel-Nr.:
     4502-41F8000
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCAC3F-X-000-1
EAN/GTIN:
     7613187017919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
XLR Steckverbinder
Buchse, RCAC3F-X-000-1, REAN RCAC3F-X-000-1 ist eine verriegelbare Kabelbuchse mit ausgezeichneter Entflammbarkeitsklasse durch Verwendung von V0-Materialien. Entwickelt für Außenanwendungen, Schutzart IP65, witterungsbeständig. Dies ist ein Steckverbinder mit Unterbrechungskapazität (CBC), d.h. er kann unter Last oder Spannung verbunden oder getrennt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
Kabeldurchmesser:
6 bis 12 mm
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
16 A
Nennstrom UL/CSA:
20 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.03343 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: xlr steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 9,79*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 11,06*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,23*
€ 13,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.