Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C8, 2-polig, Leiterplattenanschluss, schwarz, 6160.0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C8, 2-polig, Leiterplattenanschluss, schwarz, 6160.0010
Stecker C8, 2-polig, Leiterplattenanschluss, schwarz, 6160.0010
Stecker C8, 2-polig, Leiterplattenanschluss, schwarz, 6160.0010
Artikel-Nr.:
     4502-41F396
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6160.0010
EAN/GTIN:
     4099889864168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Stecker
IEC-Einbaustecker
IEC-Geräteeinbaustecker
Kleingeräteeinbaustecker für Einlegemontage Typ Schurter/O. Heil 2572. Gemäß IEC/EN 60320-1, Stifttemperatur bis +70 °C, 2polig, 2,5 A/250 VAC; Schutzart (frontseitig): IP 20 nach IEC 60529, geeignet für Geräte der Schutzklasse II nach IEC 61140, Material Gehäuse: Polyamid (PA6), UL 94 V-0, Farbe: schwarz, Zulassungen: VDE, Semko, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Anschlüsse): 2572-X-6600-A-500A, Leiterplattenanschlüsse lang
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C8
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
125 V
Nennstrom IEC:
2.5 A
Nennstrom UL/CSA:
7 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
5.5 mm
Polzahl:
2-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00481 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.