Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 6162.0046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 6162.0046
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 6162.0046
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 6162.0046
Artikel-Nr.:
     4502-41F162
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6162.0046
EAN/GTIN:
     4099889862713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Kaltgeräteeinbaustecker Typ Schurter/O. Heil 6061. Bis T 70 °C; Gehäuse: Polyamid, UL 94 V-0, mit versenkten Befestigungslöchern für Schraubmontage, 2polig + Schutzkontakt, 10 A/250 V (UL/CSA 15 A/250 V), Ausführung gemäß IEC/EN 60320-1. Zulassungen: ENEC, UL, CSA. Ausführung mit Bef.-Lochabstand 40 mm. Technische Merkmale (Typ, Anschlüsse, Farbe): 6061–X–2220–A–140, Lötanschluss, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, IEC-Steckverbinder, IEC-Stecker, Kaltgerätestecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 25,00*
ab € 1,56*
€ 2,38*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,58*
1
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 2,61*
1 Tag
68
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,73*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 1,33*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4311.9402
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.