Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerleiste, 4-fach F, 2-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, PX0717/4/15/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerleiste, 4-fach F, 2-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, PX0717/4/15/
Verteilerleiste, 4-fach F, 2-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, PX0717/4/15/
Artikel-Nr.:
     4502-41F1582
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0717/4/15/ST
EAN/GTIN:
     4099889862492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
leistungsstecker
Kaltgeräteeinbaudosen-Verteilerleisten Typ Bulgin PX0717. Gemäß IEC/EN 60320-2-2, mit Lötanschluss, 2-polig + Schutzkontakt, 10 A/250 V (UL 15 A/250 V); Gehäuse: Thermoplastic, glasfaserverstärkt, UL 94 V-0, Kontakte: Messing, verzinnt, Plattenstärke: 1,5 mm, Betriebstemperaturbereich: –20 bis +70 °C, Zulassungen: UL. Typ: PX0717/4/15/ST, mit 4 Dosen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Verteilerleiste, 4-fach
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
F
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
2-polig
Stifttemperatur:
70 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.052 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Stromverteiler, Steckdose, Verteilersteckdose, Vielfachsteckdose, Kaltgeräteverteilerleiste, IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Kaltgerätebuchse, Kaltgerätedose, Einbau-Kaltgerätedose, Kaltgeräteeinbaubuchse, Kaltgeräteeinbaudose, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 2,76*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.