| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-41F1519 Herst.-Nr.: 4311.9403 EAN/GTIN: 4099889883770 |
| | |
|
| | |
| Schutzkappen für Kaltgeräteeinbaustecker dazu Typ Schurter/O. Heil HN 14.61. Aus PVC, passend zu den Gerätesteckern Typ 1060, 1062, 1064, 1074 u. a., jeweils mit Sicherungshalter. Typ: HN 14.61, Schutzkappe Weitere Informationen: | | Geeignet für: | IEC-Stecker | Zubehörart: | Abdeckkappe | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00867 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierkappe, Deckel, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,56* | € 2,90* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,28* | € 2,93* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 25,00* | ab € 2,98* | € 4,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,82* | € 5,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,46* | € 5,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|