Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 6182.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 6182.00
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 6182.00
Artikel-Nr.:
     4502-41F1069
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6182.0039
EAN/GTIN:
     4099891579760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
Kaltgerätesteckverbinder
Kaltgerätesteckverbindung
Kaltgerätebuchse
IEC Geräteeinbausteckdose, 6182.0039, SCHURTER IEC Geräteeinbausteckdose mit 1 Funktion geeignet für geräte der Schutzklasse I.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Geräteeinbausteckdose
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
F
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.