Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienkondensator, 330 nF, ±20 %, 250 V (DC), PET, SMDTF03330TB00MQ00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienkondensator, 330 nF, ±20 %, 250 V (DC), PET, SMDTF03330TB00MQ00
Folienkondensator, 330 nF, ±20 %, 250 V (DC), PET, SMDTF03330TB00MQ00
Folienkondensator, 330 nF, ±20 %, 250 V (DC), PET, SMDTF03330TB00MQ00
Folienkondensator, 330 nF, ±20 %, 250 V (DC), PET, SMDTF03330TB00MQ00
Artikel-Nr.:
     4502-41D4493
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTF03330TB00MQ00
EAN/GTIN:
     4099879816467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Abbildung kann abweichen. Folienkondensator, SMDTF03330TB00MQ00, WIMA Der SMDTF03330TB00MQ00 ist ein SMD-Kondensator. Dieses Produkt ist ein sicherer Schutz des Kondensatorelements gegen mechanische und thermische Belastungen während der Verarbeitung und des Betriebs. Features * Selbstheilung * Geeignet für bleifreies Löten * Vakuumbedampft * Verzinnter Draht * Lösemittelbeständiges, flammhemmendes Kunststoffgehäuse, UL 94 V-0 Anwendungen * Umgehungsstraße * Blockierung * Kopplung und Entkopplung * Zeitmessung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
SMD 2824
Breite:
6.1 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
5 mm
Kapazität:
330 nF
Länge:
7.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
160 V
Nennspannung (DC):
250 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.