|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-40S8654 Herst.-Nr.: 24AA256T-I/SN EAN/GTIN: 4099879150356 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. EEPROM, 24AA256T-I/SN, ATMEL Der 24AA256T-I/SN ist ein 32K x 8 serielles, elektrisch löschbares PROM, das über einen breiten Spannungsbereich betrieben werden kann. Er wurde für fortschrittliche Anwendungen mit geringem Stromverbrauch wie persönliche Kommunikation oder Datenerfassung entwickelt. Dieses Produkt ist in der Lage, sowohl zufällige als auch sequentielle Lesevorgänge bis zur 256K-Grenze durchzuführen. Features * CMOS-Technologie mit geringem Stromverbrauch * Kaskadierbar mit bis zu acht Geräten * Schmitt-Trigger-Eingänge zur Rauschunterdrückung * Selbstgesteuerter Lösch-/Schreibzyklus * Hardware-Schreibschutz * RoHS-kompatibel Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOIC-8 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Spannung: | 1,7-5,5 V | Speichergröße: | 256 kbit | Taktfrequenz: | 400 kHz | Technologie: | EEPROM | Zugriffszeit: | 900 ns | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.0002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 3300 |  | Frei Haus | ab € 0,59* | € 0,77* |  |  |  |  | | |  | | 3300 |  | Frei Haus | ab € 0,97* | € 1,22* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 1,06* | € 2,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück | Mindestbestellmenge: 3300 Stück ( entspricht € 2.541,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|