Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Zero-Drift Instrumentation Amplifier, SOIC-8, INA188IDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Zero-Drift Instrumentation Amplifier, SOIC-8, INA188IDR
Single Zero-Drift Instrumentation Amplifier, SOIC-8, INA188IDR
Artikel-Nr.:
     4502-40S8301
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA188IDR
EAN/GTIN:
     4099879091734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
Instrumentationsverstärker, INA188IDR, TI Der INA188IDR ist ein Präzisions-Instrumentationsverstärker, der proprietäre Auto-Zero-Techniken einsetzt, um eine niedrige Offset-Spannung, eine Offset- und Verstärkungsdrift nahe Null, eine ausgezeichnete Linearität und eine außergewöhnlich niedrige Rauschdichte (12 nV/√Hz) zu erreichen, die bis zum Gleichstrom reicht. Features * Ausgezeichnete DC-Leistung * Geringes Eingangsrauschen * RFI-gefilterte Eingänge * Rail-to-Rail-Ausgang Anwendungen * Brückenverstärker * Drucksensoren * Medizinische Instrumentierung * Datenerfassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Nullpunktdrift-Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: op amp, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,09*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,15*
€ 8,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 17.725,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.