| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-40S1172 Herst.-Nr.: AD7524JNZ EAN/GTIN: 4099879096951 |
| | |
|
| | |
| D/A-Wandler-ICs (DAC), AD7524JNZ, ANALOG DEVICES Der AD7524JNZ ist ein kostengünstiger, monolithischer 8-Bit-CMOS-DAC, der für den direkten Anschluss an die meisten Mikroprozessoren entwickelt wurde. Features * TTL/CMOS-kompatible Eingänge * On-Chip Daten Verriegelung * Niedriger Stromverbrauch * Monotonie garantiert Anwendungen * Mikroprozessorgesteuerte Verstärkungsschaltungen * Mikroprozessorgesteuerte Dämpfungsgliedschaltungen * Mikroprozessorgesteuerte Funktionserstellung * Präzisions-AGC-Schaltungen * Busstrukturierte Instrumente Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | Digital-Analog-Konverter | Eingangsspannung: | 15 V | Gehäuse: | PDIP-16 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | GB | Gewicht: | 0.00144 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-a converter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, A/D-Wandler, Analog-Digital-Konverter, Konverter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,82* | € 24,77* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,18* | € 24,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,75* | € 24,81* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,25* | € 25,44* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,80* | € 27,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|