Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog-Digital-Konverter, 1 Kanal, PDIP-28, AD574AJNZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analog-Digital-Konverter, 1 Kanal, PDIP-28, AD574AJNZ
Analog-Digital-Konverter, 1 Kanal, PDIP-28, AD574AJNZ
Artikel-Nr.:
     4502-40S1111
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD574AJNZ
EAN/GTIN:
     4099879095367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
A/D-Wandler-ICs, AD574AJNZ, ANALOG DEVICES Der AD574AJNZ ist ein kompletter 12-Bit-Analog-Digital-Wandler mit sukzessiver Annäherung und einer 3-stufigen Ausgangspufferschaltung für den direkten Anschluss an einen 8- oder 16-Bit-Mikroprozessorbus. Features * Vollständiger 12-Bit-A/D-Wandler mit Referenz und Takt * 8- und 16-Bit-Mikroprozessor-Bus-Schnittstelle * Garantierte Linearität über die Temperatur * Keine fehlenden Codes über Temperatur * Vergrabene Zener-Referenz für Langzeitstabilität
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
28
Ausführung:
Analog-Digital-Konverter
Eingangsspannung:
5 V
Gehäuse:
PDIP-28
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00563 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad-wandler analog devices, a d converter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Analog-Digital-Konverter, Konverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,91*
  
Preis gilt ab 6.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 13 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 26 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 65 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 130 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 6500 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.