Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog-Digital-Konverter, 4 Kanäle, LFCSP-32, AD7124-4BCPZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analog-Digital-Konverter, 4 Kanäle, LFCSP-32, AD7124-4BCPZ
Analog-Digital-Konverter, 4 Kanäle, LFCSP-32, AD7124-4BCPZ
Artikel-Nr.:
     4502-40S1022
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7124-4BCPZ
EAN/GTIN:
     4099879095282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
A/D-Wandler-ICs, AD7124-4BCPZ, ANALOG DEVICES Der AD7124-4BCPZ ist ein stromsparendes, rauscharmes, vollständig integriertes analoges Front-End für hochpräzise Messanwendungen. Der Baustein enthält einen rauscharmen 24-Bit-Σ-Δ-Analog-Digital-Wandler (ADC) und kann so konfiguriert werden, dass er vier differentielle Eingänge oder sieben unsymmetrische oder pseudodifferentielle Eingänge hat. Features * 3 Leistungsmodi * Bis zu 22 rauschfreie Bits in allen Leistungsmodi * Multiplex-Analogeingänge mit Koppelpunkt * Abgestimmte, programmierbare Erregerströme * On-Chip-Generator für Vorspannung Anwendungen * Messung der Temperatur * Druckmessung * Industrielle Prozesssteuerung * Instrumentierung * Intelligente Sender
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Anzahl der Pins:
32
Ausführung:
Analog-Digital-Konverter
Eingangsspannung:
3.6 V
Gehäuse:
LFCSP-32
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad-wandler analog devices, a d converter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Analog-Digital-Konverter, Konverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.