Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog-Digital-Konverter, 1 Kanal, LFCSP-10, AD7091RBCPZ-RL7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analog-Digital-Konverter, 1 Kanal, LFCSP-10, AD7091RBCPZ-RL7
Analog-Digital-Konverter, 1 Kanal, LFCSP-10, AD7091RBCPZ-RL7
Artikel-Nr.:
     4502-40S1019
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7091RBCPZ-RL7
EAN/GTIN:
     4099879095275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
A/D-Wandler-ICs, AD7091RBCPZ-RL7, ANALOG DEVICES Der AD7091RBCPZ-RL7 ist ein 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit sukzessiver Approximation, der einen extrem niedrigen Stromverbrauch bei gleichzeitig hohen Durchsatzraten bietet. Features * Schnelle Durchsatzrate von 1 MSPS * Ultra-niedrige Leistung * Große Eingangsbandbreite * Serielle Hochgeschwindigkeitsschnittstelle * Abschaltmodus Anwendungen * Batteriebetriebene Systeme * Handgehaltene Messgeräte * Instrumentierung und Kontrollsysteme * Datenerfassungssysteme * Diagnose-/Überwachungsfunktionen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
10
Ausführung:
Analog-Digital-Konverter
Eingangsspannung:
5.25 V
Gehäuse:
LFCSP-10
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad-wandler analog devices, a d converter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Analog-Digital-Konverter, Konverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 750 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.