Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon-Potentiometer, 1 kΩ, 0.4 W, linear, Lötöse, 1623757-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carbon-Potentiometer, 1 kΩ, 0.4 W, linear, Lötöse, 1623757-2
Carbon-Potentiometer, 1 kΩ, 0.4 W, linear, Lötöse, 1623757-2
Artikel-Nr.:
     4502-40P7345
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1623757-2
EAN/GTIN:
     4099879970459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer, 1623757-2, TE Connectivity Abgedichtetes Potentiometer: Nein, Umkehrtyp: Einzeldrehung, Elementmaterial: Kohleschicht, Anzahl der Umkehrungen: 1, Abschnitte: Einfach, Einstellungsposition: Seitlich, Einstellungsausführung: Spindel, Potentiometer-Leistungsbewertung: .4 W, Potentiometer-Toleranz: 20%, Potentiometer-Widerstand: 1 K Ω, Widerstandsbereich: 1kΩ – 1MΩ Ω, Wellenausführung: Abgeflacht, Potentiometer-Endverschlusstyp: Öse, Potentiometer-Befestigungsart: Leiterplatten-Befestigung, Montagewinkel: Rechter Winkel, Potentiometer-Abmessungen: 25.2 x 20.4 mm, Wellengröße: 6.35 x 50 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Carbon-Potentiometer
Breite:
25.2 mm
Drehbereich (elektrisch):
267 °
Drehbereich (mechanisch):
300 °
Durchmesser der Achse:
6.35 mm
Länge:
20.4 mm
Leistung:
0.4 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 4,51*
200
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,58*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 6,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.