Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0603 (1608), 1 MΩ, 0.063 W, ±0,1 %, 1-1879417-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0603 (1608), 1 MΩ, 0.063 W, ±0,1 %, 1-1879417-9
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0603 (1608), 1 MΩ, 0.063 W, ±0,1 %, 1-1879417-9
Artikel-Nr.:
     4502-40P2439
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1879417-9
EAN/GTIN:
     4099879218520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Dünnfilm-Präzisionswiderstand, 1-1879417-9, TE Connectivity Der 1-1879417-9 ist ein hochstabiler Präzisions-Chip-Widerstand, der verschiedene Verlustleistungen in Bezug auf einen breiten Bereich von Chipgrößen bietet. Features * Große Auswahl an Gehäusegrößen * Geeignet für alle Anwendungen, bei denen es auf hohe Genauigkeit und Stabilität ankommt * Oberfläche der Klemmen - galvanisiert 100% matt Sn Anwendungen * Kommunikation * Industrielle Kontrollen * Instrumentierung * Medizinische
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.55 mm
Leistung:
0.063 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,43*
10
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,435*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.