Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 1.2 Ω, 3 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 1.2 Ω, 3 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 1.2 Ω, 3 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-40E826
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRS300JT-73-1R2AA
EAN/GTIN:
     4099879694010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
Drahtwiderstände 1,1 bis 5,0 Watt Toleranz 5,0 % Typ Vitr Ohm CR. Axial, Keramikträger, lackiert, nicht isoliert, Isolationsspannung (1, Mit 3,0 Watt Nennlast Typ CR 254-0.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
5.5 mm
Isolationsspannung:
75 V
Länge:
12.6 mm
Leistung:
3 W
max. Temperatur:
350 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1.2 Ω
Temperaturkoeffizient:
±20 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00109 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.