Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 270 mΩ, 3 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 270 mΩ, 3 W, ±1 %
Metallfilm Widerstand, 270 mΩ, 3 W, ±1 %
Metallfilm Widerstand, 270 mΩ, 3 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-40E718
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     PBH-R270-F1-1.0
EAN/GTIN:
     4099879693648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Präzisions-Metallfolienwiderstände 3,0/10 Watt Toleranz 1,0 % Serie ISA-PLAN Typ Isabellenhütte PBH..F1. Weitgehend identisch mit dem TO247-Design für Leistungstransistoren, mit mittiger Montagebohrung und großer Grundplatte für optimierten Wärmeübergang. Features * Hohe Impulsbelastbarkeit * Ausgezeichnete Langzeitstabilität * Niedrige Induktivität Anwendungen * Leistungsmodule * Frequenzwandler * Schaltbare Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisions-Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
4.45 mm
Höhe:
22.5 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
15.5 mm
Leistung:
3 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
10 W
ohmscher Widerstand:
270 mΩ
Temperaturkoeffizient:
50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00464 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, Widerstand, Widerstände, leistungswiderstand 3w, leistungswiderstand, isabellenhütte leistungswiderstände, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand, Metallbandwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 105 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.